Startseite

OMRON - OMREJ1CEDUANFLK-225 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1 - EJ1CEDUANFLK-225

KopierenKopieren
OMRON - OMREJ1CEDUANFLK-225 TERMOREGOLA- TERMINATORE PER EJ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Messkreise:

0

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

15.7 mm

Höhe:

95.4 mm

Tiefe:

79.7 mm

Modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c.,term. una vite