Startseite

OMRON - OMRE8PC400STE PRESSURE SENSOR, LIQUID AND GAS, 0 TO 40

KopierenKopieren
OMRON - OMRE8PC400STE PRESSURE SENSOR, LIQUID AND GAS, 0 TO 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messung elektrischer Felder - nein

  • Messung elektromagnetischer Felder - nein

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734726726

Artikelnummer

OMRE8PC400STE

Herstellernummer

E8PC400STE

Hersteller

OMR

Anzeige:

digital

Messung elektrischer Felder:

nein

Messung elektromagnetischer Felder:

nein

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Messung von Blitzstoßströmen:

nein

Messung von Luftgeschwindigkeit:

nein

Messung von Schall:

nein

Messung des Volumenstromes:

nein

Messung RF-Signal:

nein

Messung von radioaktiver Strahlung:

nein

Sensore di pressione, liquidi e gas, da -0,1 a 40 MPa, PNP/NPN, IO-Link COM3, analogico, connettore M12