OMRON - OMRE6FAG5B10242M-12 ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.1024 CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 1024
Physikalisches Messprinzip - optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung - 1024...1024
Packung
1 ST
EAN
4536854687891
Artikelnummer
OMRE6FAG5B10242M-12
Herstellernummer
E6FAG5B10242M-12
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
1024
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Anzahl der Schritte pro Umdrehung:
1024...1024
Signalausgänge des Drehgebers:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
9...10 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Baugröße:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Impulszahl pro Umdrehung:
20000...20000
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige