OMRON - OMRE6C3AG5C256PR2M ENCODER ASSOLUTO 256PPR 9-BIT 12-24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 256
Physikalisches Messprinzip - optisch
Signalausgänge des Drehgebers - A+B
Packung
1 ST
EAN
4536854870958
Artikelnummer
OMRE6C3AG5C256PR2M
Herstellernummer
E6C3AG5C256PR2M
Hersteller
OMR
Ausführung:
Absolutwertgeber
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
256
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Umdrehungen:
5000...5000
Durchmesser der Welle:
7.982...8 mm
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Baugröße:
50 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (NEMA):
sonstige