OMRON - OMRE5GCRX1ACM015 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIVERSALE.OUTR - E5GCRX1ACM015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
4548583504905
Artikelnummer
OMRE5GCRX1ACM015
Herstellernummer
E5GCRX1ACM015
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
24 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
90 mm


