Startseite

OMRON - OMRE5GCRX1A6M000 TEMP. CONTROLLER PRO,1/32 DIN (24X48MM), - E5GCRX1A6M000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5GCRX1A6M000 TEMP. CONTROLLER PRO,1/32 DIN (24X48MM),

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583504806

Artikelnummer

OMRE5GCRX1A6M000

Herstellernummer

E5GCRX1A6M000

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

90 mm

temp. controller PRO,1/32 DIN (24x48mm),morsetti a vite,1 AUX,1 x relè OUT,100-240 VAC