Startseite

OMRON - OMRE5GCQX2ACM000 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIV..OUT12VCC - E5GCQX2ACM000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5GCQX2ACM000 TERMOREGOLA-48X24MM.INGR.UNIV..OUT12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

93 mm

48x24 mm, 2 display 4 cifre, ingresso universale, terminali a molla,uscita 12Vc.c, 2 al, 100..240Vc.a.