Startseite

OMRON - OMRE5EDHCQ4DBM025 CONTROLLER DIGITALE AVANZATO, 48X96 MM, - E5EDHCQ4DBM025

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5EDHCQ4DBM025 CONTROLLER DIGITALE AVANZATO, 48X96 MM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431125149

Artikelnummer

OMRE5EDHCQ4DBM025

Herstellernummer

E5EDHCQ4DBM025

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Breite:

48 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

60 mm

Advanced Digital Temperature Controller, 48 x 96 mm, Linear current output, Voltage pulse output, 4 Alarm outputs, 24 V, Push-in, -200-2300 °C, 4 Event inputs, Serial RS-485, HB/HS alarm for 3-phase heaters, Transfer output, Remote SP