Startseite

OMRON - OMRE5ECRX4A5M000 TERMOREG, E5EC, 48X96, UNIV., 5XSPST - E5ECRX4A5M000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5ECRX4A5M000 TERMOREG, E5EC, 48X96, UNIV., 5XSPST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583091504

Artikelnummer

OMRE5ECRX4A5M000

Herstellernummer

E5ECRX4A5M000

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

48 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

60 mm

Termoregolatore digitale E5EC, 48x96 mm, alim. 100...240 Vc.a., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso univ., 5 uscite a relè