OMRON - OMRE5ECQX4A5M000 TERMOREGOLA-48X96MM.MULTINGR.LOGICA.4AL - E5ECQX4A5M000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583091580
Artikelnummer
OMRE5ECQX4A5M000
Herstellernummer
E5ECQX4A5M000
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Widerstandsmessbereich:
0...0 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Breite:
48 mm
Höhe:
96 mm
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC