OMRON - OMRE5DCQX2DBM002 TERMOREGOLATORE PRO. GUIDA DIN 22.5 MM. - E5DCQX2DBM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4549734493376
Artikelnummer
OMRE5DCQX2DBM002
Herstellernummer
E5DCQX2DBM002
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
86 mm


