OMRON - OMRE5DCQX0DBM015 TEMP. CONTROLLER. PRO. GUIDA DIN 22.5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Breite - 22.5 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734493390
Artikelnummer
OMRE5DCQX0DBM015
Herstellernummer
E5DCQX0DBM015
Hersteller
OMR
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
22.5 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
96 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
86 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC