Startseite

OMRON - OMRE5CNHQ2MD-246773 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE.

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CNHQ2MD-246773 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648452755

Artikelnummer

OMRE5CNHQ2MD-246773

Herstellernummer

E5CNHQ2MD-246773

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

48 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

78 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi