Startseite

OMRON - OMRE5CCTQX3A5M000 TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. PRO. 116 D - E5CCTQX3A5M000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CCTQX3A5M000 TERMOREGOLA- TERMOREGOLATORE. PRO. 116 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583473010

Artikelnummer

OMRE5CCTQX3A5M000

Herstellernummer

E5CCTQX3A5M000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

64 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

PRO, 1/16 DIN (48 x 48 mm), Progr., 3 AUX, 1 x 12 Vc.c. impulso OUT, da 100 a 240 Vc.a.