Startseite

OMRON - OMRE5CCQX2DUM000 TERMOREGOLATORE PRO. 116 DIN 48 X 48 MM. - E5CCQX2DUM000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CCQX2DUM000 TERMOREGOLATORE PRO. 116 DIN 48 X 48 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583466685

Artikelnummer

OMRE5CCQX2DUM000

Herstellernummer

E5CCQX2DUM000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

58.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

PRO, 1/16 DIN (48 x 48 mm), tipo a innesto, 2 ausiliarie, 1 uscita a impulso a 12 V CC, 24 V CA/CC