Startseite

OMRON - OMRE5CCQX2ASM000 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGRESSO.LOGICA. - E5CCQX2ASM000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CCQX2ASM000 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGRESSO.LOGICA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

73.1 mm

Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), uscita a 12 V CC impulsiva per pilotare SSR, 2 AUX, senza coperchio, 100-240 V CA