Startseite

OMRON - OMRE5CCQX2ABM000 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGRESSO.LOGICA. - E5CCQX2ABM000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CCQX2ABM000 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGRESSO.LOGICA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583762343

Artikelnummer

OMRE5CCQX2ABM000

Herstellernummer

E5CCQX2ABM000

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

67.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

48x48mm,2 display,multi ingr,uscita 12Vcc/21mA,2 Al,Push-in,100.. 240Vca