Startseite

OMRON - OMRE5CBR1TCAC100240 TERMOREG, E5CB 48X48, INGR.T/C, 2X SPST - E5CBR1TCAC100240

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CBR1TCAC100240 TERMOREG, E5CB 48X48, INGR.T/C, 2X SPST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...1700 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

48 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

60 mm

Termoregolatore digitale E5CB, 48x48 mm, alim. 100...240 Vc.a., controlli ON/OFF e 2-PID, ingresso termocoppie, 2 uscite SPST per controllo e allarme