Startseite

OMRON - OMRE5CBQ1TCAC100240 TERMOREGOLA-48X48MM.TERMOC..DIGITALE.1 A - E5CBQ1TCAC100240

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CBQ1TCAC100240 TERMOREGOLA-48X48MM.TERMOC..DIGITALE.1 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583012875

Artikelnummer

OMRE5CBQ1TCAC100240

Herstellernummer

E5CBQ1TCAC100240

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...1700 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

48 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

60 mm

48x48mm,2 display,Termoc.,uscita digitale, 1 allarme