Startseite

OMRON - OMRE5ANHAA2HBM500AC TERMOREGOLA- 96X96MM. 3 DISPLAY.MULTI IN

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5ANHAA2HBM500AC TERMOREGOLA- 96X96MM. 3 DISPLAY.MULTI IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648451826

Artikelnummer

OMRE5ANHAA2HBM500AC

Herstellernummer

E5ANHAA2HBM500AC

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

96 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

79.2 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

96x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita a moduli, 2 allarmi, 2 ingressi evento