Startseite

OMRON - OMRE5ANHAA2H-246791 TERMOREGOLA-96X96MM.INGRUNIV - E5ANHAA2H-246791

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5ANHAA2H-246791 TERMOREGOLA-96X96MM.INGRUNIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648451840

Artikelnummer

OMRE5ANHAA2H-246791

Herstellernummer

E5ANHAA2H-246791

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

79.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

96x96mm, 3 display,multi ingresso,uscita a moduli, 2 allarmi, 2 ingressi evento,HBA,SP remoto,uscita ritrasm