Startseite

OMRON - OMRE5ANHAA2H-246764 TERMOREGOLA-48X96MM.INGRUNIV.24V - E5ANHAA2H-246764

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5ANHAA2H-246764 TERMOREGOLA-48X96MM.INGRUNIV.24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648451901

Artikelnummer

OMRE5ANHAA2H-246764

Herstellernummer

E5ANHAA2H-246764

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

79.2 mm

Termoregolatore PROplus, 1/4 DIN, (96 x 96 mm), 2 uscite opzionali, 2 uscite ausiliarie,1 guasto SSR e rottura riscaldatore, 2 ingressi evento, unità opzion., copriterm., 24 V CA/CC