Startseite

OMRON - OMRE5ACRX4D5M010 TERMOREGOLA-96X96MM.MULTINGRESSO.REL .4A

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5ACRX4D5M010 TERMOREGOLA-96X96MM.MULTINGRESSO.REL .4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583349889

Artikelnummer

OMRE5ACRX4D5M010

Herstellernummer

E5ACRX4D5M010

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

96 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

96x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a relè 5A/250Vca, 4 allarmi, HBA, 4 ingressi evento, 24Vca/cc