OMRON - OMRE52ELP81002A SENSORE DI TEMPERATURA. LITE. TUBO LISCI - E52ELP81002A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - 0...400 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 100 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4547648954839
Artikelnummer
OMRE52ELP81002A
Herstellernummer
E52ELP81002A
Hersteller
OMR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0...400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
100 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Sensore di temperatura Lite, tubo liscio, PT100, classe B, diam. 4, 50 mm, 304SS, precablato con cavo di 2m con capicorda


