OMRON - OMRE39R12-163867000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 23X23 MM X E3C- - E39R12-163867000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Höhe - 45 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
4536854958304
Artikelnummer
OMRE39R12-163867000
Herstellernummer
E39R12-163867000
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR


