Startseite

OMRON - OMRE32T11NFS2M FIBER OPTIC SENSOR HEAD, THROUGH-BEAM, M - E32T11NFS2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32T11NFS2M FIBER OPTIC SENSOR HEAD, THROUGH-BEAM, M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734278362

Artikelnummer

OMRE32T11NFS2M

Herstellernummer

E32T11NFS2M

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Testa sensore in fibra ottica, a sbarramento, retro esagonale M4, testa ad angolo retto, lente integrata, fibra R1 flessibile e resistente all'olio, cavo 2 m