OMRON - OMRE32T11NF2M SENSORE- FIBRE A SBARRAMENTM8 OIL RESIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - -8888
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - -8888
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583066953
Artikelnummer
OMRE32T11NF2M
Herstellernummer
E32T11NF2M
Hersteller
OMR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
-8888
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
-8888
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
-8888 mm
Höhe des Verstärkers:
-8888 mm
Länge des Verstärkers:
-8888 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
sonstige
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
-8888 mA
Lichtart:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
-8888 mA
Nenntastweite:
4000 mm
Schaltfrequenz:
-8888 Hz
Schutzart (IP):
IP68
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
-8888