OMRON - OMRE32DC300 TESTA SENSORE IN FIBRA OTTICA - E32DC300

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Breite des VerstÀrkers - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4536853292744
Artikelnummer
OMRE32DC300
Herstellernummer
E32DC300
Hersteller
OMR
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Breite des VerstÀrkers:
10 mm
Höhe des VerstÀrkers:
33.5 mm
LÀnge des VerstÀrkers:
71.8 mm
Durchmesser Sensor:
6 mm
GehÀusebauform:
Zylinder, Gewinde
Nenntastweite:
900 mm
Schaltfrequenz:
-8888 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
AWG-Nummer:
-8888