Startseite

OMRON - OMRE2FX2E22MOMS-235 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2FX2E22MOMS-235 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Art der Betätigung - metallisches Target

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648321129

Artikelnummer

OMRE2FX2E22MOMS-235

Herstellernummer

E2FX2E22MOMS-235

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttivi cc plastica M12 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m