Startseite

OMRON - OMRE2EX9B1TL12M1 SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO. NICHEL- - E2EX9B1TL12M1

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2EX9B1TL12M1 SENSORE DI PROSSIMIT  INDUTTIVO. NICHEL-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - -8888 mm

  • Länge des Sensors - 70 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

Packung

  • 25 ST

EAN

4549734470605

Artikelnummer

OMRE2EX9B1TL12M1

Herstellernummer

E2EX9B1TL12M1

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Schaltabstand:

9 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Kaskadierbar:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

700 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore di prossimità induttivo, nichel-ottone, corpo lungo, M12, schermato, 9 mm, CC, 3 fili, PNP NA, IO-Link COM3, connettore M12