OMRON - OMRE2AS18LN16M1B3 PROXIMITY- IND.LUNGH INOXM18SCH16MMPNPNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Art der Betätigung - metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
4548583724815
Artikelnummer
OMRE2AS18LN16M1B3
Herstellernummer
E2AS18LN16M1B3
Hersteller
OMR
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige