Startseite

OMRON - OMRDZ10GV221B Interruttore. leva a rullo a cerniera corta

KopierenKopieren
OMRON - OMRDZ10GV221B Interruttore. leva a rullo a cerniera corta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Zwangsöffnung - nein

  • Durchmesser des Sensors - -8888 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853181918

Artikelnummer

OMRDZ10GV221B

Herstellernummer

DZ10GV221B

Hersteller

OMR

Schutzart (IP):

sonstige

Zwangsöffnung:

nein

Durchmesser des Sensors:

-8888 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Mit Statusanzeige:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Finecorsa di base, leva corta con rotella, 10 A, DPDT, terminali a vite