Startseite

OMRON - OMRD4B4A17N FC,MECC,M20,2NC,LENTO,ASTARIGIDAREGOL. - D4B4A17N

KopierenKopieren
OMRON - OMRD4B4A17N FC,MECC,M20,2NC,LENTO,ASTARIGIDAREGOL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Durchmesser Sensor - -8888 mm

  • Höhe des Sensors - 236 mm

  • Länge des Sensors - 43 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854790966

Artikelnummer

OMRD4B4A17N

Herstellernummer

D4B4A17N

Hersteller

OMR

Breite des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

236 mm

Länge des Sensors:

43 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa meccanico, passacavo M20, EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azione. asta rigida regolabile