OMRON - OMRD40Z1C2 FINECORSAMAGNETICO2NC+1NO,PLE,CAVO2M - D40Z1C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 25 mm
Höhe des Sensors - 48 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4547648833752
Artikelnummer
OMRD40Z1C2
Herstellernummer
D40Z1C2
Hersteller
OMR
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
-8888 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...65 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


