OMRON - OMRCXCOMPOLETEV101L PLC- MIDDLEWARE DI COMUNICAZIONE PER INT - CXCOMPOLETEV101L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648887182
Artikelnummer
OMRCXCOMPOLETEV101L
Herstellernummer
CXCOMPOLETEV101L
Hersteller
OMR
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Mehrsprachig:
ja
Geeignet für Zielsystem SPS:
ja
Geeignet für Zielsystem PC:
ja
Geeignet für Zielsystem HMI:
ja


