Startseite

OMRON - OMRCPM2CMAD11-13590 PLC- ESPANSIONE 2 AI. 1AO RIS 6000 PUNTI

KopierenKopieren
OMRON - OMRCPM2CMAD11-13590 PLC- ESPANSIONE 2 AI. 1AO RIS 6000 PUNTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 1

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level a

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648707435

Artikelnummer

OMRCPM2CMAD11-13590

Herstellernummer

CPM2CMAD11-13590

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Convertitori PLC. 2 ingressi analog. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA), 1 uscita analog. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)