Startseite

OMRON - OMRCPM2CCN111CHN-22 PLC- CAVO CON DUE PORTE- PERIFERICA+RS23 - CPM2CCN111CHN-22

KopierenKopieren
OMRON - OMRCPM2CCN111CHN-22 PLC- CAVO CON DUE PORTE- PERIFERICA+RS23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648227148

Artikelnummer

OMRCPM2CCN111CHN-22

Herstellernummer

CPM2CCN111CHN-22

Hersteller

OMR

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

9

Länge:

0.1 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)