OMRON - OMRCP2EN14NB7SWKIT STARTER KIT CP2E-N14 + NB7 + SW. INCLUDE - CP2EN14NB7SWKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktionsbausteine - ja
Enthält Grundgerät - nein
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält Stromversorgung - ja
Enthält analoges Eingangs-Modul - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734986335
Artikelnummer
OMRCP2EN14NB7SWKIT
Herstellernummer
CP2EN14NB7SWKIT
Hersteller
OMR
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
nein
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Funktions-Modul:
nein
Enthält Technologie-Modul:
nein
Enthält Kommunikations-Modul:
ja
Enthält Speichereinheit:
nein
Enthält Simulationsmodul:
nein
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält Bedieneinheit:
ja
Enthält Monitor:
ja
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält Engineering-Software:
ja
Enthält Visualisierungs-Software:
ja
Enthält Bibliotheken:
nein
Enthält Dokumentation:
nein
Enthält weitere Komponenten:
nein
Software vorinstalliert:
nein


