OMRON - OMRCJ1WTS562-168014 PLC- MODULO 6AI PT100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - nein
Eingang, Strom - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648023474
Artikelnummer
OMRCJ1WTS562-168014
Herstellernummer
CJ1WTS562-168014
Hersteller
OMR
Anzahl der analogen Eingänge
6
Anzahl der analogen Ausgänge
0
Analoge Eingänge konfigurierbar
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar
nein
Eingang, Strom
nein
Eingang, Spannung
nein
Eingang, Widerstand
nein
Eingang, Widerstandsthermometer
ja
Eingang, Thermoelement
nein
Eingangssignal konfigurierbar
ja
Auflösung der Analogeingänge
13 Bit
Ausgang, Strom
nein
Ausgang, Spannung
nein
Ausgangssignal konfigurierbar
nein
Auflösung der Analogausgänge
-8888 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
31 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
89 mm
Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000