OMRON - OMRBP100XSG UPS- BATTERIA DI RICAMBIO PER BU1002SWG - BP100XSG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Breite - 326 mm
Höhe - 165.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4547648849760
Artikelnummer
OMRBP100XSG
Herstellernummer
BP100XSG
Hersteller
OMR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Breite:
326 mm
Höhe:
165.5 mm
Tiefe:
68 mm
Batteria di ricambio per BU1002SWG


