Startseite

OMRON - OMRA3CT7021-1406990 PULSANTE- PULSANTI 12 MM

KopierenKopieren
OMRON - OMRA3CT7021-1406990 PULSANTE- PULSANTI  12 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - ohne Tastenplatte

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853048013

Artikelnummer

OMRA3CT7021-1406990

Herstellernummer

A3CT7021-1406990

Hersteller

OMR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

ohne Tastenplatte

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Corpo pulsante a ritenuta rettangolare, 1 contatto NA + 1 NC, terminali a saldare