Startseite

OMRON - OMRA22EL-1415890000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 60MM - A22EL-1415890000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22EL-1415890000 PULS.22,A22E,AZIONATORE ESTOP 60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 22.3 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4536854380259

Artikelnummer

OMRA22EL-1415890000

Herstellernummer

A22EL-1415890000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione