Startseite

OMRON - OMRA16CAM-160028000 PULSANTE- CORPO 16 MM. MOMENT QUADR.IP4 - A16CAM-160028000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA16CAM-160028000 PULSANTE- CORPO  16 MM. MOMENT QUADR.IP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Breite der Öffnung - 16 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4536853009731

Artikelnummer

OMRA16CAM-160028000

Herstellernummer

A16CAM-160028000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

16 mm

Höhe der Öffnung:

16 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40