Startseite
Nicht mehr in Produktion

OMRON - OMR61FGPNBT24VDC-15 SONDA-REGLIVMINIOCTAL24CCMINMAXNPNCOLLAP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 1.5 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854728013

Artikelnummer

OMR61FGPNBT24VDC-15

Herstellernummer

61FGPNBT24VDC-15

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

1.5 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

3 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

38 mm

Höhe:

49.4 mm

Tiefe:

84 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, 24cc, controllo livello min. e max, npn collettore aperto