Startseite
Nicht mehr in Produktion

OMRON - OMR61FGPN824AC-1599 SONDA-REGLIVMINICONDUTOCTALMINMAXRELOUT3

KopierenKopieren
OMRON - OMR61FGPN824AC-1599 SONDA-REGLIVMINICONDUTOCTALMINMAXRELOUT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0.08 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854333880

Artikelnummer

OMR61FGPN824AC-1599

Herstellernummer

61FGPN824AC-1599

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0.08 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.16 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

38 mm

Höhe:

49.4 mm

Tiefe:

84 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A