OMRON - OMR1721118000 ROBOT SCARA ECOBRA 800 PRO ETHERNET IP20 - 1721118000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 5.5 kg
Reichweite - 800 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.017 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38254 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 6154 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4549734445252
Artikelnummer
OMR1721118000
Herstellernummer
1721118000
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
5.5 kg
Reichweite:
800 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.017 mm
Hub:
210 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20