OMRON - OMR1721116000 ROBOT SCARA ECOBRA 600 PRO ETHERNET IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 5.5 kg
Reichweite - 600 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4548583992108
Artikelnummer
OMR1721116000
Herstellernummer
1721116000
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
5.5 kg
Reichweite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.017 mm
Hub:
210 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja