Startseite

OEC SRL - OECT0PO0080 CANALETTA CVO/10MM100X100BARRE3METRI - T0PO0080

KopierenKopieren
OEC SRL - OECT0PO0080 CANALETTA CVO/10MM100X100BARRE3METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077351951

Artikelnummer

OECT0PO0080

Herstellernummer

T0PO0080

Hersteller

OEC

CV/05-10 Canaletta ?omega? in vetroresina per protezione cavi Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di colore Grigio Ral 7001. Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635: < 240 secondi. Grado di protezione all?urtoIK 10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. DS 4237 Nazionale. La canalina e costituita da vetroresina ottenuta con il procedimento della pultrusione. Le caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e lasua forma ad ?Omega?, gli conferiscono elevate prestazioni di resistenza alla compressione, elevato isolamento elettrico e resistenza alla corrosione. La canalina viene generalmente impiegata come protezione dei cavi elettrici BT e MT, e viene installata mediante apposite staffe in acciaio per l?utilizzo a pareti. A richiesta puo essere fornita con asolatura per l?installazione con nastro in acciaio.