Startseite

OEC SRL - OECSN3853TK GRIGLIAGR/1DA500X500+RETE INOX-NO ACCESS - SN3853TK

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSN3853TK GRIGLIAGR/1DA500X500+RETE INOX-NO ACCESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073940999

Artikelnummer

OECSN3853TK

Herstellernummer

SN3853TK

Hersteller

OEC

GR/1 Griglia di areazione in vetroresina dim. 500x500x60 per cabina MT, con rete antinsetto in acciaio inox, senza accessori Generalmente utilizzata per l?aerazione dei trasformatori nelle cabine secondarie MT/BT. Griglia realizzata a doppio pannello; fissaggio alla parete interna del locale attraverso appositi accessori forniti a corredo. Tra i due pannelli puo essere inserita una rete in acciaio inox a maglia quadrata da 10x10 mm anti insetto. Pannelli uniti tra loro mediante rivetti in acciaioinox. Superficie utile di aerazione maggiore di 1000 cm2 SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001 / marrone RAL 8017. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norma CEI 60112: PTI 500. Grado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Disegno 0-1574 e Prescrizioni Commerciali (Piemonte) PARTICOLARE FISSAGGIO FINESTRINO