Startseite

OEC SRL - OECSMC150NM COLONN-STRAD.ARE/ST3+MORS.CU150MM2LOMBAR - SMC150NM

KopierenKopieren
OEC SRL - OECSMC150NM COLONN-STRAD.ARE/ST3+MORS.CU150MM2LOMBAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079104968

Artikelnummer

OECSMC150NM

Herstellernummer

SMC150NM

Hersteller

OEC

SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEIEN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862A (Lombardia), Tab. 2862A -2862C (Triveneto) Il colonnino e composto da: un corpo inferiore, un corpo superiore con inserti idonei al montaggio delle morsettiere, un coperchio, uno sportello inferiore ed uno sportello superiore con chiusura ad incastro, predisposto per il montaggio di una serratura con chiave (a richiesta: Triangolare, tipo Yale od a Spillo), oppure con doppia chiusura (una per lato) a vite con testa triangolare. Le varie morsettiere sono montate su una base in SMC dotata di alette separafasi, fissata alla cassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall?interno. A sportello superiore aperto e possibile asportare quello inferiore per un piu agevole accesso. L?areazione interna e ottenuta mediante labirinto tra il coperchio ed il corpo superiore. Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall?esterno. A richiesta il corpo inferiore puo essere fornito con due fori per ogni lato, di cui: uno per il passaggio dei cavi nelle installazioni provvisorie, l?altro per l?eventuale bocchetta d?aerazione.